カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,323)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,016)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,617)
- スバル(14,591)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,682)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 10ページ目
10ページ目: FACOMのすべての商品

U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210
FACOM¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。用途プーラー質量(g)3000
SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。用途ヒートシュリンク質量(g)30
スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U
FACOM¥109,800税込¥120,7801個73日以内出荷5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。用途クリックレンチ質量(g)460
セカンド・カット ラウンド 細目 10mm RD.MD250A
FACOM¥2,198税込¥2,4181個73日以内出荷10mm-セカンドカットラウンド FACOM(ファコム)セカンド・カットラウンド細目10mm|RD.MD250A ハンドル付きラウンドファイル 鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています用途ヤスリ直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)120
ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A
FACOM¥3,398税込¥3,7381個73日以内出荷10mm-ラウンドファイル FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A ラウンドファイル ダブルスクエア 荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています用途ヤスリ全長(mm)250直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)135目の粗さ細目適合材荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
RAB.DRDBA ハーフラウンド ヤスリ 粗目 RAB.DRDB250A
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、または木材用に設計されています。用途ヤスリ質量(g)260目の粗さ荒目適合材荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、木材
306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D
FACOM¥79,980税込¥87,9781個73日以内出荷工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450
ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
NEX インパクト ビット シリーズ 3 for TorxR スクリュー NEX.55A
FACOM¥4,598税込¥5,0581個73日以内出荷Torx(R)仕様に準拠しています。 インパクトレンチと併用してください。 ドライブ1/2"-12.7mm。用途ビット質量(g)38両頭機能片頭
フォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLS
FACOM¥139,800税込¥153,7801個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。用途コンビネーションレンチ質量(g)1620
17 OGVR コンビネーション レンチ サイズ 6 to 22 アンド 24mm in フォーム トレイ MODM.440-1
FACOM¥52,980税込¥58,2781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-MOD.440-1、MOD.440-2、およびMOD.440-4:CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適しています。用途コンビネーションレンチ質量(g)1910
ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS
FACOM¥8,398税込¥9,2381個73日以内出荷リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
セット 9 VSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 ツール J.400AVSE
FACOM¥119,800税込¥131,7801個73日以内出荷用途断熱ツールセット内容12ポイントソケット8、10、11、12、13、14mm/ラチェットJ.151AVSE/エクステンションJ.210AVSE、J.215AVSE寸法(mm)390×160×68質量(g)1740
コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。用途ラチェット全長(mm)15質量(g)170
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.140L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)17両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.140
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.130L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。用途ビット質量(g)14両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.130
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.127
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.125L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。用途ビット質量(g)11両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.120L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。用途ビット質量(g)9両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.115L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。用途ビット質量(g)8両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.110L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。用途ビット質量(g)8両頭機能片頭
EX6スタンダード ビット シリーズ 6 for Torx スクリュー EX.627
FACOM¥2,798税込¥3,0781個73日以内出荷ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。用途ビット質量(g)13両頭機能片頭
EX6スタンダード ビット シリーズ 6 for Torx スクリュー EX.625
FACOM¥2,798税込¥3,0781個73日以内出荷ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。用途ビット質量(g)11両頭機能片頭
トルクス ビット 六角 ドライバー EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx 55 スクリュー EX.255
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷TorxT55仕様に準拠しています。 手動用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)31両頭機能片頭
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.250
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)18両頭機能片頭
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.245
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)15両頭機能片頭
トルクス ビット 六角 ドライバー EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx 40スクリュー EX.240
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷TorxT40仕様に準拠しています。 手動用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)15両頭機能片頭
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.230
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)13両頭機能片頭
EX1スタンダード ビット シリーズ 1 for Torx スクリュー EX.125
FACOM¥1,898税込¥2,0881個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.105
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.104
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.103
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.102
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.101
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)5.5両頭機能片頭