29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています。 ヘッドは15°ヒンジ式です。収納BOX付属。
用途オープンエンドレンチ 質量(kg)4.6 仕上サテンクローム仕上 呼び寸法(mm)3.2×5.5/4×5/6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/21×23/22×24/26×28/27×29/30×32/36×41/38×42 商品構成セット品
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ 質量(g)1200 呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24 商品構成セット品
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ 質量(g)580 呼び寸法(mm)3,2×5,5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19 商品構成セット品
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ 質量(g)1050 呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ 質量(g)580 呼び寸法(mm)3.2×5.5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ 質量(g)2290 呼び寸法(mm)6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24-26×28-27×29-30×32
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)200
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)35
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):44●全長(mm):385●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-5733 アズワン品番67-2279-14
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。 アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)65 規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100 仕上サテンクローム仕上 寸法(mm)6~34
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス 仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
1個
36,470 税込40,117
5日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途コンビネーションレンチ 質量(g)195
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

汎用性の高い標準レンチです。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。 6面リング。 15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。 機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 ヘッドスタイル OpenEnd。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)499 寸法(mm)18 仕上サテンクロム 長さ(mm)208
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

セットタイプ = コンビネーションスパナセット。シリーズ = MOD.440。セットのサイズ = 6 → 24 mm。個数 = 16。VDE/1000V認証 = なし
1個
37,770 税込41,547
7日以内出荷

スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 10 mm, 11mm。全体長さ = 152 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 10 x 11 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)152 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 3.2 x 5.5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90 商品構成単品
1個
1,470 税込1,617
7日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90 商品構成単品
1個
1,540 税込1,694
7日以内出荷

スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 6 mm, 7mm。全体長さ = 120 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 6 x 7 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120 商品構成単品
1個
1,050 税込1,155
7日以内出荷

特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)630
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)640
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)860
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

440。 27-29-30-32-34mm。 PM.MOD440-2フォームインサート
用途コンビネーションレンチ 質量(g)2144
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
用途コンビネーションレンチ 質量(g)1170
1個
31,980 税込35,178
63日以内出荷

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-MOD.440-1、MOD.440-2、およびMOD.440-4:CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適しています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)1910
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷