FACOM FACOMの 作業工具 FACOMの スパナ/レンチ FACOMの モンキーレンチ 絶縁アジャスタブルレンチ 113シリーズ 絶縁アジャスタブルレンチ 113シリーズ 注文コード 64114218 フィンガーストップ付きモデルです。 絶縁材でカラーコーティングしています。 仕様●最大口開き(mm):44●全長(mm):385●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-5733 アズワン品番67-2279-14 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 113.15TAVSE 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64114218 113.15TAVSE ¥35,420 ¥34,980 ¥34,980 ¥38,478 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 急速オイルコック 旭金属工業(新日本ツール) 税込¥21,978~ ¥19,980~ (3) 超ロングフレキシブルメガネ SIGNET(シグネット) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518~ ¥3,198~ Wモンキレンチライト200mm TAKAGI 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ズンギリレンチ 由良産商 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS 税込¥604~ ¥549~ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ショートストレートめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,099~ ¥999~ Wモンキレンチライト250mm TAKAGI 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 両首振ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 12角板ラチェットレンチ ラングツールズ 税込¥1,978~ ¥1,798~ ボールポイント剛短レンチセット(ショート) TASCO(タスコ) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ ラチェットレンチ HAMACO(浜田工業) 税込¥27,478~ ¥24,980~ 六角レンチセット SIGNET(シグネット) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ロングめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,099~ ¥999~ スパナ(インチサイズ) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥736~ ¥669~ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 9/16" ダブルアングルスパナ エスコ 税込¥6,158~ ¥5,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチモンキーレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります スパナ ラチェットレンチ メガネレンチ コンビネーションスパナ モンキーレンチ クロウフットレンチ 六角棒レンチ トルクスレンチ ハンドルレンチ 配管用レンチ 防爆スパナ/レンチ 絶縁スパナ/レンチ スパナ/レンチその他 スパナ/レンチ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品