絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - A MOLEX COMPANYのページです。FCT - A MOLEX COMPANYは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在334件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMK2G FCT - A MOLEX COMPANY

    FMK2G

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272アズワン品番65-7713-18
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5059アズワン品番65-7521-18
  • 4-40メスネジロック 172704 シリーズ 用途 FCT D-Sub Connector 1袋 2個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    4-40メスネジロック 172704 シリーズ 用途 FCT D-Sub Connector 1袋 2個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    369税込406
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●シリーズ:172704●オス/メス:メス●コード番号:233-1445アズワン品番65-7484-07
  • D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614アズワン品番65-7482-75
  • D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
    仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655アズワン品番65-7587-95
  • D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 15 極 A 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 15 極 A 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    。ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
    仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7456アズワン品番65-7785-91
  • D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
    仕様●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6254アズワン品番65-7775-41
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266アズワン品番65-7482-69
  • D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
    仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81
  • FMK3G FCT - A MOLEX COMPANY

    FMK3G

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMK1G FCT - A MOLEX COMPANY

    FMK1G

    FCT - A MOLEX COMPANY
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FM8W8P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM8W8P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • ネジ 用途 FCT D-Sub コネクタ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 FCT D-Sub コネクタ 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●コード番号:213-5153アズワン品番65-7527-15
  • ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4959アズワン品番65-7529-52
  • ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    27,980税込30,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4966アズワン品番65-7524-87
  • ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    29,980税込32,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5160アズワン品番65-7504-14
  • ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5167アズワン品番65-7530-78
  • ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4948アズワン品番65-7528-10
  • Dサブコネクタ同軸コンタクト FMXシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき RG179 B/U FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ同軸コンタクト FMXシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき RG179 B/U

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:RG179 B/U●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMX●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:13mm●コード番号:124-3545アズワン品番65-7790-49
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 10 AWG FMP053 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 10 AWG FMP053

    FCT - A MOLEX COMPANY
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    センター導体に対応するジェンダーの詳細。パワー / 同軸コンタクト。電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:1mΩ●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FMP●定格電流:30A●結線方法:圧着●長さ:22.8mm●シリーズ番号:FMP053●コード番号:812-6431アズワン品番65-7634-01
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    FCT - A MOLEX COMPANY
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:40A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6687アズワン品番65-7588-44
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 22AWG メス 圧着 金めっき 22-28 AWG 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCT メス機械加工コンタクトは黄銅素材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +130 ℃ 圧着式終端
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:22-28 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:22AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5857アズワン品番65-7631-93
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG オス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG オス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5897アズワン品番65-7614-93
  • D-subコネクタシェル FKH シリーズ FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタシェル FKH シリーズ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
    仕様●種類:D-sub コネクタシェル●シリーズ:FKH●極数:9●色:黒●コード番号:100-7440アズワン品番65-7504-28
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5129アズワン品番65-7504-11
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5139アズワン品番65-7507-71
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    749税込824
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4996アズワン品番65-7504-27
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    419,800税込461,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5009アズワン品番65-7523-62
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    139,800税込153,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5004アズワン品番65-7502-45
  • D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,098税込3,408
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5121アズワン品番65-7525-05
  • D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704

    FCT - A MOLEX COMPANY
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5125アズワン品番65-7515-12
  • D-subコネクタキット FVK シリーズ 用途 15極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタキット FVK シリーズ 用途 15極D-Subコネクタ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキット。はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個
    仕様●種類:D-sub コネクタキットです●併用可能製品:15極D-Subコネクタ●シリーズ:FVK●極数:15●コード番号:246-6070アズワン品番65-7773-05
  • D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09S1●コード番号:812-6119アズワン品番65-7598-27
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4882アズワン品番65-7523-63
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090アズワン品番65-7598-26
  • D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    119,800税込131,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872アズワン品番65-7611-25
  • D-subコネクタ 7極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5083アズワン品番65-7520-68
  • D-subコネクタ 7極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5090アズワン品番65-7518-94
  • D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    97,980税込107,778
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812アズワン品番65-7607-66