絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934アズワン品番65-7617-18
  • D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-063アズワン品番65-7774-78
  • D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5066アズワン品番65-7529-08
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F15S1●コード番号:812-6166アズワン品番65-7598-25
  • D-subコネクタ 15極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929アズワン品番65-7612-65
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5064アズワン品番65-7526-64
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5052アズワン品番65-7524-86
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6150アズワン品番65-7598-28
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5924アズワン品番65-7612-12
  • D-subコネクタ 15極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6359アズワン品番65-7603-93
  • D-subコネクタ 11極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 11極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9315アズワン品番65-7675-89
  • D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    57,980税込63,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5043アズワン品番65-7530-96
  • D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-108アズワン品番65-7582-36
  • D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 25 極 B シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
    仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6444アズワン品番65-7603-94
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
    仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294アズワン品番65-7783-25
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6367アズワン品番65-7791-24
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
    仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6301アズワン品番65-7780-90
  • D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484アズワン品番65-7791-28
  • D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
    仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6305アズワン品番65-7602-19
  • D-subコネクタ 25極 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極

    FCT - A MOLEX COMPANY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック
    仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406アズワン品番65-7673-82
  • ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    46,980税込51,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
    仕様●種類:ロックポスト●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5162アズワン品番65-7525-53
  • ネジ 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149アズワン品番65-7528-43
  • D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4894アズワン品番65-7522-46
  • ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub 1袋 200個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    38,980税込42,878
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじロックセット●併用可能製品:D-Sub●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4962アズワン品番65-7529-34
  • D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478アズワン品番65-7636-42
  • ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 3 オス D-sub 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 3 オス D-sub 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 3 オス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5823アズワン品番65-7705-34
  • D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614アズワン品番65-7482-75
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5861アズワン品番65-7603-54
  • D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    83,980税込92,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5065アズワン品番65-7523-89
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5900アズワン品番65-7616-73
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    109,800税込120,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859アズワン品番65-7528-32
  • ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FRS1●コード番号:213-5154アズワン品番65-7507-86
  • ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5 オス D-sub 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5 オス D-sub 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    5 つのオス D-sub コネクタサイズの FCT ダストキャップです。ポリエチレン製で、色は赤です。IP 等級: IP50 ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 5 オス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5831アズワン品番65-7624-57
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5058アズワン品番65-7525-37
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937アズワン品番65-7605-69
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5028アズワン品番65-7530-24
  • ジャックポスト F-SCHV シリーズ 用途 D-subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY

    ジャックポスト F-SCHV シリーズ 用途 D-subコネクタ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
    仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:F-SCHV●コード番号:812-6456アズワン品番65-7775-47
  • D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    FCT-D-Subフィルタ付きプラグ / ソケット - はんだ付け。FCT製の業務用グレードのフィルタ付きはんだポットD-Subコネクタのシリーズです。 このプラグ / ソケットコネクタには、スズめっきが施されたスチールシェル、3.1 mmの固定センターと2.84 mmのコンタクトピッチを備
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●シリーズ:F●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:123-7423アズワン品番65-7674-04
  • D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    79,980税込87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5084アズワン品番65-7530-02
  • スタンドオフブッシング FKT3 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    スタンドオフブッシング FKT3 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
    仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT3●コード番号:213-5016アズワン品番65-7523-80