絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
334件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1セット 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1セット 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,398税込3,738
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5177アズワン品番65-7525-40
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5132アズワン品番65-7530-16
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4986アズワン品番65-7522-08
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4978アズワン品番65-7525-68
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5127アズワン品番65-7504-23
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    359,800税込395,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4980アズワン品番65-7502-47
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    549,800税込604,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4998アズワン品番65-7531-14
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    389,800税込428,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4995アズワン品番65-7519-81
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 18 → 22 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 18 → 22 AWG 173112 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップ、スクリーンなどの用途で信頼性の高いレートでデータ転送及び電力転送を実現するコネクタで使用されている最も人気の高い工具です。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあります。 などを利用すると、必要な用途に応じたコネクタや、必要なゲージのコンタクトを圧着するための工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:18 → 22 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4990アズワン品番65-7518-91
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5006アズワン品番65-7509-17
  • D-subコネクタコンタクト 173109シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173109 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173109シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173109 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173109●結線方法:圧着●シリーズ番号:173109●コード番号:213-5022アズワン品番65-7530-35
  • D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5116アズワン品番65-7527-02
  • D-subコネクタ 9極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9292アズワン品番65-7482-35
  • D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    FCT - IDC D-Subコネクタ。リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●寸法:30.8 x 12.5 x 15.5mm●コード番号:812-6116アズワン品番65-7598-24
  • D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    50,980税込56,078
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097アズワン品番65-7527-13
  • D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4886アズワン品番65-7526-39
  • D-subコネクタ 7極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5094アズワン品番65-7484-92
  • D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    46,980税込51,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5082アズワン品番65-7530-15
  • D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    88,980税込97,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5091アズワン品番65-7520-94
  • D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5850アズワン品番65-7613-40
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    129,800税込142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5862アズワン品番65-7630-55
  • D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5849アズワン品番65-7526-91
  • D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5039アズワン品番65-7484-98
  • D-subコネクタ 2極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 2極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5836アズワン品番65-7612-13
  • D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    179,800税込197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5837アズワン品番65-7614-05
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    34,980税込38,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805アズワン品番65-7616-28
  • D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    39,980税込43,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4921アズワン品番65-7520-92
  • D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922アズワン品番65-7523-79
  • D-subコネクタ 17極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 17極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5070アズワン品番65-7521-21
  • D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5072アズワン品番65-7525-07
  • D-subコネクタ 17極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 17極 オス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
    仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418アズワン品番65-7674-20
  • D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    329,800税込362,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5928アズワン品番65-7684-75
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    35,980税込39,578
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5053アズワン品番65-7531-15
  • D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4915アズワン品番65-7528-54
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923アズワン品番65-7606-49
  • D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4910アズワン品番65-7529-98
  • D-subコネクタ 15極 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,198税込2,418
    1個
    63日以内出荷
    FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
    仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398アズワン品番65-7674-59
  • D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    71,980税込79,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5060アズワン品番65-7523-14
  • D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    FWA 防水フード。D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701アズワン品番65-7714-48