絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
334件中 321334
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    879税込967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4982アズワン品番65-7521-22
  • アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY

    アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキット。はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個
    仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064アズワン品番65-7713-76
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5175アズワン品番65-7525-39
  • D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    プラスチック/金属製Dフード。はんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応
    仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWH●コード番号:195-7200アズワン品番65-7771-12
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5030アズワン品番65-7525-85
  • ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147アズワン品番65-7522-13
  • FCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    FCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMK品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。. UL E168813. 品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。. FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°. このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。. FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタシェル FMD シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタシェル FMD シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 15ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMDFMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル. このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • FPHGR-2AE FCT - A MOLEX COMPANY

    FPHGR-2AE

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMP005P103 FCT - A MOLEX COMPANY

    FMP005P103

    FCT - A MOLEX COMPANY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • FM8W8S-K121 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM8W8S-K121

    FCT - A MOLEX COMPANY
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
  • FM5W5S-K121 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM5W5S-K121

    FCT - A MOLEX COMPANY
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • FM5W5P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM5W5P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • FM3W3P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM3W3P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    379税込417
    1個
    7日以内出荷