11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ軸用 バネ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)665 軸穴種別軸用 トラスコ品番855-6925 質量(g)352 2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
74,980 税込82,478
翌々日出荷

8005A(6707150)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)5.9 質量(g)6.8 2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ軸用 バネ
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。 トラスコ品番149-6249 セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8 材質/仕上特殊工具鋼 質量(kg)4.28 爪形状直爪 使用範囲(mm)305-1000 モデルS-8007 V-GRIP
1セット
149,800 税込164,780
当日出荷

替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)705 軸穴種別穴用 トラスコ品番855-6930 質量(g)388.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
47,980 税込52,778
当日出荷

305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。 トラスコ品番149-6246 セット内容スピンドル3/8 材質/仕上特殊工具鋼 質量(kg)2.65 爪形状直爪 使用範囲(mm)305~1000 モデル8007 V-GRIP
1丁
88,980 税込97,878
当日出荷

8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP 適合本体3084493 材質/仕上特殊工具鋼 爪形状直爪 使用範囲(mm)305~1000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)5.9 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8006X(1394401)用のスピンドルです。
仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mm トラスコ品番855-6940 質量(g)47 2018年トラスコ掲載ページ4 0860
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

8006X(1394401)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)252-1000 爪形状直爪 材質スチール 質量(g)0.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0860
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)