「ピアノ線 ペンチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格欧州規格EN60900適合品
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165
トラスコ品番855-6941
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)24.5
切断能力(mm)1.6
取付穴無
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線1.6
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード