1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)5.9
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0859
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途ピアノ線、鉄線の切断用に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165
トラスコ品番855-6941
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)24.5
切断能力(mm)1.6
取付穴無
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線1.6
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格欧州規格EN60900適合品
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
取付穴落下防止用ひも:無
ハンドルマルチコンポーネント
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
関連キーワード