ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)6.35
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)94
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)55
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
差込角(mm)9.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0224
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります
全長(mm)60
材質バナジウム特殊鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ
差込角(mm)12.7
2018年トラスコ掲載ページ4 0224
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-4542
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
質量(g)96
先端寸法(mm)4.99
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
全長(mm)200
仕様ガンメタル仕上げ
トラスコ品番855-6583
材質特殊工具鋼
質量(g)423
切断能力単線20mm/より線70mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸9.5
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
全長(mm)25
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
全長(mm)25
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)49
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。
差込角(mm)6.35
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸12.7
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)50
トラスコ品番855-4560
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(g)26
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード