刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。
材質/仕上特殊工具鋼
規格DIN7200 FormA
調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。
トラスコ品番149-6249
セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8
材質/仕上特殊工具鋼
質量(kg)4.28
爪形状直爪
使用範囲(mm)305-1000
モデルS-8007 V-GRIP
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 1976
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0357
対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699”
トラスコ品番149-4228
全長(mm)60
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)23
品名699
付属ビット60
ビット二面幅(mm)6.35
刃先マグネットあり
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸12.7
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途ピアノ線、鉄線の切断用に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。
トラスコ品番149-6246
セット内容スピンドル3/8
材質/仕上特殊工具鋼
質量(kg)2.65
爪形状直爪
使用範囲(mm)305~1000
モデル8007 V-GRIP
1丁
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格欧州規格EN60900適合品
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
全長(mm)160
仕様クロムメッキ処理
トラスコ品番855-6584
材質特殊工具鋼
質量(g)217
適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター
全長(mm)25
材質/仕上特殊工具鋼
色シルバー
付属ビット25
ビット二面幅(mm)6.35
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格DIN EN/IEC60900基準適合品
切断能力(Φmm) 硬線1.6
8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP
適合本体3084493
材質/仕上特殊工具鋼
爪形状直爪
使用範囲(mm)305~1000
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
全長(mm)200
仕様ガンメタル仕上げ
トラスコ品番855-6583
材質特殊工具鋼
質量(g)423
切断能力単線20mm/より線70mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸19.0
トラスコ品番855-4574
材質特殊工具鋼
全長(mm)94
質量(g)623
2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸25.4
トラスコ品番855-4575
材質特殊工具鋼
全長(mm)140
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸12.7
トラスコ品番855-4573
材質特殊工具鋼
全長(mm)62
質量(g)202
2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)50
トラスコ品番855-4560
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(g)26
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
対辺寸法(mm)30
トラスコ品番855-4773
材質特殊工具鋼
全長(mm)75
質量(g)770
ビット全長(mm)29
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。
材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
ハンドル複合ゴム
皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2
切断能力(Φmm)中硬線1.6
圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸9.5
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
用途細かい手先の作業に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
取付穴落下防止用ひも:無
ハンドルマルチコンポーネント
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
関連キーワード