5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 221 mm。高さ = 80 mm。幅 = 120.5 mm。外形寸法 = 221 x 120.5 x 80mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 1285g。ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。LID シール構造アルミダイキャストボディ材質 防水タイプは IP65 に適合するように設計され、ガスケットが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 201 mm。高さ = 65 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 65 x 121 x 201mm。範囲 = 防水。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 370g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 330g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷