完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状ストレートタイプ
極数4
結線方法半田付け
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)10
コネクタ形状プラグ
定格電圧 DC V125
塩水噴霧48時間(耐腐食性)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8
外装金属
安全規格UL、 TUV
接点材質金メッキ
定格電圧 AC V125
ケーブル外径(Φmm)7.3
ロックバイヨネット
適合電線範囲 AWG(#)最大16
防水性IP68
耐電圧(V)最大1250
挿抜回数1000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ピッチ(mm)2.76(開口部)
使用温度範囲(℃)-55~85
定格電圧(V)AC350
耐電圧1250V(MAX)
列数2(嵌合部)
コネクタ形状プラグ
結線方式圧着
表面仕上げニッケル(外装)
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)3
シェルサイズ5
結線方法圧着
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
シェルサイズ5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
シェルサイズ5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
シェルサイズ6
材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧100VAC、140VDC
定格電流(A)2
防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性UL94 V-0
コネクタプラグ、雄ピン
ポジション6
動作温度(℃)-25~85
適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様モジュラーコネクタ用アクセサリー
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
極数2
使用温度範囲(℃)Min:-25
定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
材料外装:金属
シールドシールド機能なし
シェルサイズ12mm
コンタクト形状オス
メッキ接点部:銀
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)奥行:41
耐電圧(V)1800 Max.
結線方法半田付け
挿抜回数2000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法圧接
種類角型
結線方法基板実装
結合方式-
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具
適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
種類丸型
結線方法基板実装
形状アングル
定格電圧(V)AC330
結合方式ねじ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
ヒロセ電機ixIndustrialイーサネットコネクタ.ixIndustrialコネクタは、小型で堅牢な設計で産業環境に最適です。
高速伝送設計で、機器の進化とスマートな製造業用途に最適です。
設置スペースの小さいコンパクト設計堅牢(強いケーブル引き抜き力及びねじり力に対する高い保持力、振動耐性)高データレート伝送:CAT6A(10Gbps)良好な操作性及び作業性高EMC耐性。
長さ(mm)8.8
幅(mm)12.8
極数10
シリーズIX Industrial
深さ(mm)9.4
材質(コンタクト)/処理銅合金/金
シールドシールド付
マウント表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コネクタタイプI/Oコネクタ
向きライトアングル
仕様同軸コネクタタイプ:UHFコネクタ
サイズスタンダード
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ超小型表面実装同軸レセプタクルコネクタ. U.FLシリーズ超小型軽量SMT同軸レセプタクルコネクタは、基板占有面積が7.7 mm2の省スペースで、質量はわずか15.7mgで小型・軽量です。 高周波数性能はDC~6GHzで、電圧定在波比(V.S.W.R.)が1.3~1.5 (最大)です。各種小型機器の高周波対応が可能です。このレセプタクルはテープ / リールの供給による自動実装が可能です。U.FLプラグアセンブリとかん合すると、音と手ごたえにより、電気的 /
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥669
税込¥736
当日出荷
極数8
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数88
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)1
結合方式ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
極数3
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)8
定格電流(A)3
寸法B(mm)4
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
1パック(100個)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥417
税込¥459
当日出荷
種類丸型
仕様クイックロックタイプ
形状ストレート
タイプクイックロックタイプ
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格電圧AC150Vrms
定格電圧(V)AC150
寸法A(mm)18.8
定格周波数(Hz)DC~3G
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
特性インピーダンス50Ω
寸法B(Φmm)1.8
適合ケーブル1.5D-2V
プラグ形状ストレート
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電圧(V)AC500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ