カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(38)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(87,712)
  • バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(5,955)
  • ホンダ(546,382)
  • MAZDA(マツダ)(216,652)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,367)
  • トヨタ(140,155)
  • ミツビシ(138,081)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
  • エスコ(70,004)
  • スズキ(68,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,798)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,817)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(39,441)
  • RS PRO(34,732)
  • オカムラ(岡村製作所)(32,579)
  • Panasonic(パナソニック)(30,005)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
商品レビュー
  • 以上(1,845)
  • 以上(1,924)
  • 以上(1,949)
  • 以上(1,965)
価格
  • 1,500円以下(27,944)
  • 1,500-10,000円(38,474)
  • 10,000-50,000円(24,716)
  • 50,000-100,000円(6,059)
  • 100,000円以上(3,098)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

    スプレーブラッセン

    ファインケミカルジャパン(121件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
    用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性
  • ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパン

    ステンレスカラーコート

    ファインケミカルジャパン(38件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
    用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。ステンレス色耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
  • ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパン

    ファイン・レーザーキャッチ

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
    用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL危険物の性状水溶性
  • (31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン

    (31726)トランスミッションオイルフィルタ

    ニッサン(25件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (46512)ラバー ストッパー ニッサン

    (46512)ラバー ストッパー

    ニッサン(62件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーンワニススプレー

    ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
    用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
  • (46584)ラバー ストッパー ニッサン

    (46584)ラバー ストッパー

    ニッサン(21件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • B・Nスプレー ファインケミカルジャパン

    B・Nスプレー

    ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
    用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。トラスコ品番361-0284耐熱温度(℃)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • (A8741)ホース,フューエル ニッサン

    (A8741)ホース,フューエル

    ニッサン(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • (31526)シール、O リング ニッサン

    (31526)シール、O リング

    ニッサン(19件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • (46584)ストッパー,ラバー ニッサン

    (46584)ストッパー,ラバー

    ニッサン(30件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    欠品中
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

    ニューTFEコート

    ファインケミカルジャパン
    4,998税込5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
    用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • (31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン

    (31726)フィルター アッシー、オイル

    ニッサン(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (17342)Oリング ニッサン

    (17342)Oリング

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (92470)クーラーOリング ニッサン

    (92470)クーラーOリング

    ニッサン
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • (27742)アクチュエーター アッセンブ ニッサン

    (27742)アクチュエーター アッセンブ

    ニッサン(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライTFEコート

    ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • (25230)フューエルポンプリレー ニッサン

    (25230)フューエルポンプリレー

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ブラックガードスプレー ファインケミカルジャパン

    ブラックガードスプレー

    ファインケミカルジャパン
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
    用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • (25230)A/Cリレイ,1M ニッサン

    (25230)A/Cリレイ,1M

    ニッサン(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • (27732)アクチェーター アッセンブリ ニッサン

    (27732)アクチェーター アッセンブリ

    ニッサン(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (17342)パッキン ニッサン

    (17342)パッキン

    ニッサン(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • (25230)リレー ニッサン

    (25230)リレー

    ニッサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヒートリフレクター ファインケミカルジャパン

    ヒートリフレクター

    ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
    用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。シルバー
  • (92472)シール,O リング ニッサン

    (92472)シール,O リング

    ニッサン(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • (17251)フューエルキャップ ニッサン

    (17251)フューエルキャップ

    ニッサン(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン

    耐熱TFEコート

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
    用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
  • ファインオイルV ファインケミカルジャパン

    ファインオイルV

    ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。
    用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。トラスコ品番477-8014種別自然に消失する潤滑カッティングオイル形状スプレー主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • (01217)ナット ニッサン

    (01217)ナット

    ニッサン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • (46532)ラバーストッパー(クラッチペダル) ニッサン

    (46532)ラバーストッパー(クラッチペダル)

    ニッサン(12件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • (13270)バルブカバーG/K ニッサン

    (13270)バルブカバーG/K

    ニッサン(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

    ポリイミドワニス

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
    用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
...