商品豆知識
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。
粘稠性に優れタレ落ちがありません。
防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。
油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。
湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。
種別耐熱・防錆・潤滑グリース
連続使用時間防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間
耐熱温度(℃)270
連続使用温度(℃)270以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
耐熱性(200℃)に優れた長期潤滑防錆グリースで、複雑な使用箇所でも素早く浸透し、高温でも垂れ落ちることなく、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め効果を発揮します。
用途自動車のドアヒンジ、ハンドル軸、アクセル、クラッチのスピライン・モーターチェーン、ギヤなどの各種回転部や摺動部・建設機械、農業機械、工作機械の各種回転部や摺動部
成分鉱物油、アルミニウム石けん基、n-ぺプタン
ちょう度325
滴点(℃)240以上
危険等級Ⅱ
離油度(%)4.2(100℃×24H)
蒸発量(%)0.35以下 (99℃×22H)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。
米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。
透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。
用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。
フェンス、ドア、回転椅子などに。
使用温度範囲-30℃~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。
プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。
細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。
ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。
従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。
ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。
VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。
プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。
自動車部品の潤滑。
スライドスイッチなどの接点潤滑。
種別電子機器用潤滑グリース
使用温度範囲(℃)-50~150
色白色不透明
増ちょう剤不開示
基油シリコーンオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
グリス種類シリコーングリース
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。
トラスコ品番398-5105
液色青
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード