「潤滑スプレー」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤
耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。
ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。
トラスコ品番477-7956
色乳白色、半透明
使用温度範囲(℃)~200
乾燥時間(分)60
主成分PTFE
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)約10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる
使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。
使用可能温度範囲-250~+270℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
特性乾性被膜潤滑
関連資料(0.11MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。
防錆剤として 各種金型や各種部品等。
防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型
防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など
使用温度範囲(℃)-50~250℃
トラスコ品番477-7930
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-169-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
垂れない高性能長期潤滑グリース。
用途二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。
トラスコ品番477-7981
使用温度範囲(℃)-30~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番398-5148
種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)400
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.126L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。
トラスコ品番361-0284
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード