75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
16,880 税込18,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
6,888 税込7,577
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1本
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル2R
エコ商品
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途R加工用。 トラスコ品番810-4625 材質粉末ハイス 刃数2枚 全長(mm)180 刃長(mm)8 表面処理ノンコーティング ボール半径(mm)2 半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)12 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1本
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)3Sエンドミル6枚刃 6SF
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数6枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センターカット) リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
97,980 税込107,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15
エコ商品
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(SKH56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05(センター穴付) 全長L(mm)140 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)50 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)