226件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(Fコネクタ用) KLEIN TOOLS

    圧着工具(Fコネクタ用)

    KLEIN TOOLS
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3057材質黒染め鋼全長(mm)142適合端子F型適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
  • マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS

    マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
    用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
  • ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー

    KLEIN TOOLS
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
    用途電線の皮むき、切断、圧着に。トラスコ品番246-3775材質スチール幅(mm)56全長(mm)211高さ(mm)13適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2097アズワン品番64-8478-79
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。電線の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2096アズワン品番64-8477-62
  • ボルトバッグ KLEIN TOOLS

    ボルトバッグ

    KLEIN TOOLS
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性の高いボルトバッグです。
    用途腰周りビスやボルトの収納に。材質キャンバス地ホワイト
  • ツールポーチ 3色セット KLEIN TOOLS

    ツールポーチ 3色セット

    KLEIN TOOLS
    15,980税込17,578
    1セット(3個)
    当日出荷
    大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。
    用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-5252材質キャンバス生地幅(mm)457レッド、ブルー、イエロー質量(g)594奥行(mm)90
  • ツールケース パッド付 KLEIN TOOLS

    ツールケース パッド付

    KLEIN TOOLS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ジッパーつきのツールケースです。 Cordura[[R上]]製ナイロンを含む3層のパッドが擦傷等から工具を守ります。 Cordura[[R上]]は耐久性のある布地メーカーのインビスタ社の登録商標です。
    用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-3865材質Cordura(R) Ballistic Nylonブラック質量(g)127奥行(mm)127縦(mm)177.8
  • ツールポーチ 3色セット KLEIN TOOLS

    ツールポーチ 3色セット

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    当日出荷
    ジッパー付のツールケースです。 ナットやコネクタなどの収納に便利です。 色付きで識別が容易です。
    用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-3489材質キャンバス地幅(mm)254レッド、ブルー、イエロー質量(g)350奥行(mm)88.9
  • ツールポーチ 2ポケットタイプ KLEIN TOOLS

    ツールポーチ 2ポケットタイプ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ベルトに通してご使用いただくタイプのツールホルダです。
    用途腰周りの工具収納に。トラスコ品番195-1967材質キャンバス地形状腰袋1段幅(mm)228.6ホワイト高さ(mm)254.0質量(g)295ベルト通し幅(mm)76.2
  • キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ KLEIN TOOLS

    キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ

    KLEIN TOOLS
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いキャンバス製です。 口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。 底と底から8インチ(203mm)の部分が耐湿性ビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。
    用途工具などの運搬に。材質キャンバス地幅(mm)508ホワイト高さ(mm)381奥行(mm)152.4
  • キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLS

    キャンバスツールバッグ

    KLEIN TOOLS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いキャンバス製です。 底の部分はキャンバス生地が二層になっています。 ハンドルはリベットで補強されています。 口が開いており扱いやすいです。
    用途工具などの運搬に。材質キャンバス地奥行(mm)228.6
  • ケーブルバッグ KLEIN TOOLS

    ケーブルバッグ

    KLEIN TOOLS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    口は樹脂のリング、底の部分は成形されています。 高所作業時にケーブル牽引具等の長尺物を収納できます。 ロール状のゴムシートを収納する目的としても使用できます。 口の部分から革製のカバー(76.2mm)が引き出せます。 ポリプロピレン製のロープは革で補強されています。
    用途長尺のケーブルなどの運搬に。トラスコ品番206-3376材質キャンバス地質量(kg)0.9高さ(mm)1219径(mm)177.8
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2098材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)54タイプ鋭い先端、細刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)9.5刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ
  • 電工ニッパ KLEIN TOOLS

    電工ニッパ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密配線の切断に。狭い箇所での電線切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2099材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)108.0質量(g)50タイプ刃先に角度付、ミニチュア刃刃長(mm)12.7刃形表面:フラッシュ刃幅(mm)10.3刃厚(mm)6.4切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ
  • 電工 先曲がりノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    電工 先曲がりノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    先端が60°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途狭い箇所での作業に。細線の曲げ作業にトラスコ品番195-2110材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)120.7質量(g)59
  • 電工 先曲がりノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    電工 先曲がりノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途狭い箇所での作業に。電線の巻き付け作業にトラスコ品番195-2104材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)161.9質量(g)136寸法A(mm)38.1
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付 KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
    用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2111全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
    用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2112全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    先端が長く、よりスリムに作られています。 繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
    用途狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2109全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)11.9刃厚(mm)6.4
  • 電工 ロングノーズペンチ 小型スリム KLEIN TOOLS

    電工 ロングノーズペンチ 小型スリム

    KLEIN TOOLS
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷
    繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
    用途狭い箇所での電線のつかみ作業に。電線の巻き付け作業に。電線の切断にトラスコ品番195-2108全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)12.7刃厚(mm)7.9
  • 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS

    絶縁ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2150全長(mm)244.5材質/仕上高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • 強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
    用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に仕様圧着機能:有トラスコ品番195-2080材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)277タイプ皮むき・圧着機能付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • 強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2078材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ蓄光先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • 強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
    用途フィッシュテープの引き込みに。非絶縁端子やラグのかしめ作業に。ACSR・ネジ・釘の切断にトラスコ品番195-2058材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル・圧着機能付切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
    用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2059材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
    用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2056材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイププラスチックコーティングハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型 KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型

    KLEIN TOOLS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2050材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2021材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • 強力型ニッパ 皮むき穴付 KLEIN TOOLS

    強力型ニッパ 皮むき穴付

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 AWG24(0.51mm)の皮むきに適しています ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。
    用途電線の切断に。電線の被覆剥ぎ取りにトラスコ品番195-2101材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
    用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
    用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
  • ロングノーズペンチ スリム KLEIN TOOLS

    ロングノーズペンチ スリム

    KLEIN TOOLS
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
  • サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    サイドカットロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。 ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。
    用途電線の切断に。電線のループ作りに。狭い箇所での作業に先端形状サイドカットロングノーズ材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ
  • サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS

    サイドカットロングノーズペンチ

    KLEIN TOOLS
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
    用途電線の切断に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5