カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: KLEIN TOOLSのすべての商品

サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途部品の保持に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)168.3
ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。用途電線の切断に。電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。用途フィッシュテープの引き込みに。銅線やアルミ線の切断に。より線や引込用テープの切断にトラスコ品番195-2052材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイププラスチックコーティングハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥9,598~税込¥10,558~1丁当日出荷ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2061材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)220.7質量(g)422切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 高所作業時の落下防止用リング付きです。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1982材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリング付ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
KLEIN TOOLS¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1981材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥14,980税込¥16,4781丁翌々日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 てこの作用で軽い力で切断できます ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-1997材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238質量(g)500ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー 偏芯デザイン
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりに。鉄筋結束線の引き抜きにトラスコ品番195-1998材質特殊鋼全長(mm)235.0質量(g)500タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 深い溝付きの刃で軽い力でしっかりと掴めます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1985材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)レッド
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1984材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235.0質量(g)340タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ACSR、ネジ、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線のねじり・切断に。ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-1996材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)235質量(g)320ハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1986材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)310タイプリングなしハンドルプラスチックコーティング色(グリップ)ブルー
鉄筋工事用プライヤー
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷鉄筋結束番線用のプライヤーです。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルは焼戻しされておりワイヤを切断した時の衝撃を吸収します。用途鉄筋結束線の切断・ねじりにトラスコ品番195-1983材質特殊鋼全長(mm)231.8質量(g)290タイプリングなしハンドルコーティングなし色(グリップ)ブラック
多機能プライヤー
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。 10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。 特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに。非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
アングルヘッドニッパ 蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。用途電線の切断にトラスコ品番195-2009全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途非鉄線の切断にトラスコ品番195-2008材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断にトラスコ品番195-2003材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)270切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 特許を取得したJourneyman(TM)ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2000材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)304切断能力(Φmm) 鉄線2.3
ニッパ
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2001材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)203.2質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用ニッパ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷高所作業時の落下防止用リング付きです。 鉄筋結束番線用のニッパです。 刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での電線切断にトラスコ品番195-2100材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)228.6質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
プラスチック用ニッパ
KLEIN TOOLS¥14,980税込¥16,4781丁9日以内出荷射出成形等のプラスチックの切断に適しています。 刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。 バネ付で自動的に開きます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。用途射出成形・ゲートの切断に。プラスチック部材の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2092材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)195.3質量(g)249切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
ニッパ 先細ノーズ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷から9日以内出荷刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 狭い場所での切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ショートノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
ウォーターポンププライヤー リング付
KLEIN TOOLS¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 高所作業時の落下防止用リング付きです。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
電工バケツ
KLEIN TOOLS¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷楕円形のキャンバス生地のバケツです。 三点で吊具を支持するため、安定性が増しています。 底部はポリプロピレン製です。用途工具の整理・収納に材質本体:キャンバス、ロープ:サイザルアサ幅(mm)356高さ(mm)254タイプロープハンドル奥行(mm)178
電工バケツ
KLEIN TOOLS¥21,980税込¥24,1781個当日出荷楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。 底部はポリプロピレン製です。用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2486材質キャンバス生地幅(mm)356質量(kg)0.68高さ(mm)254タイプハトメ付奥行(mm)178ポケット数15個(内側15個)
電工バケツ テーパー型
KLEIN TOOLS¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷キャンバス地の電工バケツです。 底部分はポリプロピレン製です。用途工具の整理・収納に付属品スイベルスナップ材質キャンバス生地直径(Φmm)上部:305 底部:230高さ(mm)305
電工バケツ
KLEIN TOOLS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷キャンバス地の電工バケツです。 ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。 スイベルスナップ付です。用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2462材質キャンバス生地質量(kg)1.1直径(Φmm)305高さ(mm)381タイプ吊り金具ありポケット数内側1個(一辺203mm)
電工バケツ
KLEIN TOOLS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷キャンバス地の電工バケツです。 ポリプロピレン製の底部分がサビから保護します。用途工具の整理・収納にトラスコ品番195-2461材質キャンバス生地質量(kg)1直径(Φmm)305高さ(mm)381タイプ吊り金具なしポケット数内側1個(一辺203mm)
ツールケース
KLEIN TOOLS¥24,980税込¥27,4781個当日出荷明るいオレンジ色で視認性が高いです。 耐水性のビニールで雨風にも強いです。 底部分には排水用の孔が空いています。 メッシュ生地が使われており通気性が良いです。 ハンドル部が長く、バックパックのように背負って使えます。用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-5250材質ビニール生地幅(mm)609.6質量(kg)0.9高さ(mm)304.8材質(本体)ビニール生地奥行(mm)304.8容量(L)56.63外寸法・幅(mm)609.6外寸法・高さ(mm)304.8外寸法・奥行(mm)304.8
モジュラープラグPass-Thru(TM)
KLEIN TOOLS¥2,798税込¥3,0781パック(10個)当日出荷専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。単線より線共有タイプです。用途CAT5eケーブルのRJ45コネクタ端末処理に。データ通信配線の結線に質量(g)30
モジュラープラグPass-Thru(TM)
KLEIN TOOLS¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
デジタルクランプメーター(交流電流測定用)
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581台当日出荷1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
ケーブルストリッパー替刃
KLEIN TOOLS¥479~税込¥527~1個当日出荷KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。用途同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に適合本体VDV100-801-SEN材質/仕上高炭素鋼
ケーブルストリッパー
KLEIN TOOLS¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
デジタルマルチメーター
KLEIN TOOLS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷1mの高さから落下しても壊れません。用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。用途単線の皮むき・切断に。トラスコ品番114-3807材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー質量(g)120