カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: KLEIN TOOLSのすべての商品
特価

アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線・硬線・ネジ・釘等の切断にトラスコ品番114-2889材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)278切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工された手いるため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無材質特殊鋼、グリップ:コンフォート切断能力(Φmm) 鉄線2.5
アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断にトラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ニッパグリップ:コンフォート
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2888材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)206.4質量(g)303切断能力(Φmm) 鉄線2.5
鉄筋工事用ニッパ
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷鉄筋結束番線用のニッパです。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途鉄筋結束線の切断に。狭い箇所での切断にトラスコ品番114-2892材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)233.4質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,398~税込¥10,338~1丁当日出荷から3日以内出荷刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。用途盤内や狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
ペンチグリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線や細線の切断作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。導線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:なし材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2
ニッパグリップ:プラスチックコーティング・強力タイプ
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線等の切断にトラスコ品番114-2887材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)204.8質量(g)272切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ドライバーボルスター付
KLEIN TOOLS¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途大径溝のネジ締めに材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
ボルトバッグ ホワイト
KLEIN TOOLS¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷耐久性の高いボルトバッグです。縫製とリベットで補強し、底は二重構造なので重い工具やハードな現場でもしっかり活躍します。用途腰周りビスやボルトの収納に。材質キャンバス生地
コンビネーションペンチ
KLEIN TOOLS¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷刃がのこぎりのような形状になっており、高いグリップ力を発揮します。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に。電線やボルトの切断にトラスコ品番114-2884材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)219.1質量(g)327切断能力(mm)Φ2.2取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.2
ドライバー
KLEIN TOOLS¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
電工バケツ
KLEIN TOOLS¥22,980税込¥25,2781個当日出荷底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。キックスタンド付で荷物をたくさん入れても安定します。用途工具・資材の収納・整理にトラスコ品番103-6615材質ポリエチレン幅(mm)355.6質量(kg)0.91直径(Φmm)177.8高さ(mm)254奥行(mm)177.8
ツールポーチ(5ポケットタイプ)
KLEIN TOOLS¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ベルトに通してお使いいただくタイプのツールホルダです。用途腰周りの工具収納に。材質キャンバス地、レザー形状腰袋2段幅(mm)190.5高さ(mm)215.9奥行(mm)57.2
ドライバーセット
KLEIN TOOLS¥9,598~税込¥10,558~1セット(4本)ほか当日出荷最も頻繁に使用されるドライバーを集めたセットです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。用途制御盤・配線接続部・機器内部操作用に材質(軸)鋼材質(グリップ)ゴム商品構成セット品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
クッショングリップ精密ドライバーセット
KLEIN TOOLS¥6,298税込¥6,9281セット(4本)当日出荷快適な使い心地のクッショングリップハンドルです。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でも先端形状がわかります。用途電子機器メンテナンス・配線作業・制御盤内部などの狭い箇所の作業にトラスコ品番114-1089セット内容[[+]]No.0×75、[[-]]1.5×50、[[-]]2.5×75、[[-]]3.0×75質量(g)60材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品
絶縁ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781個当日出荷絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。用途ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に。配線材や金具のつかみ作業に。ナットやコネクタの仮保持にトラスコ品番114-2971材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック全長(mm)260.4質量(g)500最大口開き(mm)44.5
電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途プリント回路基板上の線材の切断に。トリミング作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 銅線1.5
絶縁ニッパ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしています。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)209.6質量(g)320切断能力(Φmm) 硬線2.5
絶縁ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。材質高周波焼き入れ鋼
強力型絶縁ペンチ
KLEIN TOOLS¥21,980税込¥24,1781個当日出荷先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。熱処理を他の製品より一回多く行い、刃の強度を高めた強力タイプです。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。トラスコ品番114-2932材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
絶縁ペンチ
KLEIN TOOLS¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。材質高周波焼き入れ鋼切断能力(Φmm) 硬線2.5
絶縁コンビネーションプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)225.4質量(g)500切断能力(mm)2.2
圧着ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます用途非絶縁コネクタ・圧着端子等の圧着作業。電線の切断にトラスコ品番114-2880材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ケーブルカッター
KLEIN TOOLS¥79,980税込¥87,9781個当日出荷刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
絶縁ケーブルカッター VDE規格
KLEIN TOOLS¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。用途狭い場所でのケーブル切断用に。トラスコ品番114-2972材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)244.5質量(g)500切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWGバネ無
バックパック Tradesman
KLEIN TOOLS¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。用途工具の持ち運びに。トラスコ品番114-1105材質1680デニール防弾繊維幅(mm)368.3質量(kg)2.7高さ(mm)508奥行(mm)184.2ポケット数39
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)219.1質量(g)272先端形状フラットノーズ
ワイヤーストリッパー
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。トラスコ品番114-3839材質スチール質量(g)200
絶縁ドライバー
KLEIN TOOLS¥529~税込¥582~1個当日出荷IEC60900及びASTM F1505適合品です。クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。グリップエンドにチップ形状を表記しています。用途制御盤や端子盤の作業に。材質(軸)高周波焼入れ鋼材質(グリップ)高誘電性プラスチック商品構成単品
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途線材の切断にトラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)286先端形状フラットノーズ
クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ)
KLEIN TOOLS¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に全長(mm)241