絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,309件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D チップ CMT イスカルD チップ CMTイスカル
6,298税込6,928
1セット(10個)
当日出荷
4コーナー仕様チップ
用途フライス加工用チップ
B 旋削/チップ COAT イスカルB 旋削/チップ COATイスカル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ OFMW イスカルチップ OFMWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工適合チップPENTA24・・・セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L材質スチール勝手左勝手クランプシステムスクリューオン
チップ HP ADCR イスカルチップ HP ADCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ GFF イスカルチップ GFFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
材質IC635穴の形状-
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
脱着レンチ イスカル脱着レンチイスカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
外径加工用ホルダー イスカル外径加工用ホルダーイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
クランプシステムクランプオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ PENTA イスカルチップ PENTAイスカル
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ER40スプリングコレット イスカルER40スプリングコレットイスカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)40
ER25スプリングコレット イスカルER25スプリングコレットイスカル(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途突切、浅溝入、旋削勝手右勝手種類ペンタカット(浅溝用)
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途端面溝加工
ホルダ イスカルホルダイスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
シャンク イスカルシャンクイスカル
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
チップ TGMF イスカルチップ TGMFイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ SOMT-GF イスカルチップ SOMT-GFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEKR イスカルチップ SEKRイスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ GRIP イスカルチップ GRIPイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GIPI イスカルチップ GIPIイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷から18日以内出荷
チップ GIPA イスカルチップ GIPAイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)6穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GIP イスカルチップ GIPイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
チップ GIMY イスカルチップ GIMYイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.14穴の形状-チップブレーカ片面
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ウィットワースねじ切りチップ 16IR イスカルウィットワースねじ切りチップ 16IRイスカル
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
13,980税込15,378
1箱(5個)
16日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35