絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,307件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18 イスカルカムグルーブ チップ GIQR/L-A18イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
内径ボーリング、倣い加工用チップです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。トラスコ品番623-4321材質コーティング幅(mm)3勝手加工深さ1.6ノーズ半径R(mm)0.15
ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR イスカルヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
超ハイポジ切れ刃です。
用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。仕様R0.4トラスコ品番338-6872材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカルヘリプラス チップ HP ADCR2207イスカル
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番627-4994材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカルセルフグリップ スリッター用チップ GSFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セルフグリップスリッター用チップです。
用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520 イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 520イスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径面取り加工用です。
用途内径面取り加工用。トラスコ品番110-6860勝手コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
カットグリップ チップ GIPA-V イスカルカットグリップ チップ GIPA-Vイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。アルミホイール加工用、V形状チップです。
用途アルミホイール加工用。トラスコ品番111-1367コーティングなし適合被削材種MKHNSコーナー半径Re(mm)0.8チップタイプカットグリップ
カットグリップ チップ GDMW イスカルカットグリップ チップ GDMWイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、外径旋削・溝入・突切用チップです。
用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番623-4682材質IC908コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.18
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-Pイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
カットグリップ GEPI-UN/UR/UL イスカルカットグリップ GEPI-UN/UR/ULイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。高精度研削仕様です。
用途内径ぬすみ加工用。トラスコ品番624-0046材質IC528コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)1
カットグリップ チップ GIP-1250 イスカルカットグリップ チップ GIP-1250イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。スイス型自動盤用チップです。高精度研削仕様、後挽き用です。
用途後挽き加工用。トラスコ品番623-3449材質コーティング幅(mm)3勝手コーティングTiCN適合被削材種PMSノーズ半径R(mm)0
ボールプラス チップ HBR-QF イスカルボールプラス チップ HBR-QFイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷
粗・仕上げ加工用の球面形状チップです。
用途粗・仕上げ加工用。トラスコ品番627-3505材質コーティングd16、ap
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
44,980税込49,478
1箱(10個)
翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
カムグルーブ チップ GIQR/L-11-R イスカルカムグルーブ チップ GIQR/L-11-Rイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、倣い加工用。仕様フルR材質コーティング勝手加工深さ1.5
ヘリフェース チップ HGPL イスカルヘリフェース チップ HGPLイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
端面加工用2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。トラスコ品番110-8608コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)1.5
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカルバヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SAイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
ヘリクアッド チップ XOMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ XOMT-HQイスカル
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌々日出荷
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。仕様AチップCOATトラスコ品番160-5711
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取りイスカル
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途R面取り加工用。
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF イスカルマルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CFイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り、溝加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリルイスカル
7,898税込8,688
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付きイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95
マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカルマルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様イスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
マルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECU イスカルマルチマスター キー溝加工用ヘッド MM ECUイスカル
26,980税込29,678
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝・沈み加工用。トラスコ品番122-7601長さ(mm)【LF】25.5切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】19.7最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】19.7寸法OAL(mm)39.3
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッドイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05イスカル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。仕様ピコカット/チップ勝手
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカルピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007イスカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。材質超硬+TiNコーティング勝手
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060 イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060イスカル
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。トラスコ品番210-4474材質超硬+TiNコーティング長さ(mm)【LF】30全長(mm)30勝手最小加工径(Φmm)0.6
多機能工具 PICCO-MFT イスカル多機能工具 PICCO-MFTイスカル
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手
部品 芯高調整用水準器 イスカル部品 芯高調整用水準器イスカル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様芯高調整用水準器RoHS指令(10物質対応)対応
部品 クーラントチューブ イスカル部品 クーラントチューブイスカル
1,698税込1,868
1個ほか
翌日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 レンチ イスカル部品 レンチイスカル
719税込791
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 トリゴンシート イスカル部品 トリゴンシートイスカル
959税込1,055
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 プリセットスクリュー PRESET M-B イスカル部品 プリセットスクリュー PRESET M-Bイスカル
1,398税込1,538
1個
29日以内出荷
仕様焼きばめ式ホルダー用プリセットスクリュー、クーラント穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
部品 パンチ イスカル部品 パンチイスカル
87税込96
1個
4日以内出荷
トラスコ品番341-1293RoHS指令(10物質対応)対応
部品 レバー イスカル部品 レバーイスカル
559税込615
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 クランプキー イスカル部品 クランプキーイスカル
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 脱着レンチ イスカル部品 脱着レンチイスカル
869税込956
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
部品 TGクラウン イスカル部品 TGクラウンイスカル
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番340-6486RoHS指令(10物質対応)対応