絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,308件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-3514コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、Sコーナー半径Re(mm)0.2
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
  • 突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH イスカル

    突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH

    イスカル
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
    用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
  • 突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L イスカル

    突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
  • 突切加工用インサート クイック2カット TGV N イスカル

    突切加工用インサート クイック2カット TGV N

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、M
  • シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカル

    シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
    用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
  • エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカル

    エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP

    イスカル
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
    用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
  • エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06 イスカル

    エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06

    イスカル
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
  • エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06 イスカル

    エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06

    イスカル
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
  • ドゥーグリップ チップ DGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGN-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • ドゥーグリップ チップ DGR/L-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGR/L-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル

    ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007

    イスカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
    用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05

    イスカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
    用途内径旋削・面取り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ ER/L-ISO

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    9日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番118-0055チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF イスカル

    ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌日出荷
    6枚刃設計による高能率高送りヘッドです。
    用途高送り加工用。刃数6切込み角度(°)97
  • BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(5個)
    当日出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-9995RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカル

    ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    重切削加工用の高耐久チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使い汎用加工用です。
    用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ APKT1604 イスカル

    ヘリミルチップ APKT1604

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使い、汎用加工用です。
    用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り、低切り込み加工対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF

    イスカル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカル

    ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX

    イスカル
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番806-4133RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GIP-E イスカル

    カットグリップ チップ GIP-E

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカル

    マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM

    イスカル
    149,800税込164,780
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
    用途内径ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4351材質IC908機能長さ(mm)LF:21
  • マルチマスター ヘッド MT-W-MM イスカル

    マルチマスター ヘッド MT-W-MM

    イスカル
    149,800税込164,780
    1箱(2個)
    14日以内出荷
    内径、外径ねじ切り加工用ヘッドです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番706-4352材質IC908機能長さ(mm)LF:21
  • マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカル

    マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途T溝加工用。トラスコ品番473-8460全長(mm)OAL:10.25切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムドリルヘッド IDI-SK イスカル

    カムドリルヘッド IDI-SK

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
    用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ ER/L-ISO

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番118-4758RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカル

    ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    高送り加工対応です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GITM イスカル

    カットグリップ チップ GITM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高硬度材加工に最適です。
    用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-4348材質CBN幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.2コーティングなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種KHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNMA イスカル

    ISOターン チップ TNMA

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄等の脆性材料用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-7029材質IC5010チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカル

    タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属加工対応の縦置きチップです。
    用途突っ切り加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-SM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TCMT-SM イスカル

    ISOターン チップ TCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル

    ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応