商品豆知識
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908
トラスコ品番338-4144
形状三角形
ピッチ(mm)6
切刃長さ(mm)12.7
ねじ山角度(°)30
穴の形状円筒穴
内接円(inch)12.7
チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。
仕様ピコカット/チップ
勝手右
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード