275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルブローチ XNUWB
エコ商品
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スイス型自動旋盤用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイス型自動旋盤用、クーラント機能付きです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋盤用・多機能工具ホルダー 交換用アダプター
用途旋削溝入れ加工
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型旋盤、自動盤用端面溝入れ加工用ホルダーです。
用途端面溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイス型自動旋盤用、クーラント機能付きです。旋削加工用。
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブローチ加工用ホルダーです。
用途CNC旋盤・マシニングセンタ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブローチ加工用ホルダーです。
用途CNC旋盤・マシニングセンタ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルストレートシャンク ST-ER-MF
エコ商品
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ERコレットタッピングアタッチメントです。
用途CNCマシニングセンタ、タレット型旋盤用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルストレートシャンク ST-ER-M
エコ商品
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERコレットタッピングアタッチメントです。
用途CNCマシニングセンタ、タレット型旋盤用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ VCGT-AS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-TF
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ツールブロック
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用 仕様イスカル ツールブロック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールブロック
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イスカルチップ RCMX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ CCGT-AS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ CNMX
形状菱形頂角80° 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 切刃長さ(mm)12.9 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ DCGT-AF
エコ商品
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質IC20 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イスカルチップ DCMT-PF
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


イスカルチップ CNMG-MR
逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ DNMG-VL
エコ商品
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質IC908 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DNMG-PP
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-NF
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルチップ VCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イスカルチップ T490 LNMX
エコ商品
材質DT7150 形状長方形90° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イスカルチップ DCGT
逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ CCET-WF
エコ商品
形状ひし形80° 材質IC907 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 トラスコ品番338-4705 材質IC907 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1セット(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

イスカルチップ DCET-WF
エコ商品
材質IC907 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ VNMG-NF
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT
切刃長さ(mm)7.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


イスカルチップ CCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)