逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度鋼加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番111-6450
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番109-1220
材質IC907
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番119-6823
材質IC907
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムレバーロック
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
トラスコ品番338-4501
材質IC908
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)7
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)12.9
トラスコ品番338-4705
材質IC907
厚さ(mm)7.94
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
材質IS8
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ