(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
トラスコ品番203-0314
種別内径ねじ用
形状三角形
ピッチ0.50~3.00
寸法d(mm)9.525
山数48~8
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
コーナー半径(mm)0.05
寸法x(mm)1.2
寸法y(mm)1.7
穴の形状円筒穴
1箱(5個)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
寸法x(mm)1.2
寸法y(mm)1.7
穴の形状円筒穴
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
トラスコ品番202-9201
種別外径ねじ用
形状三角形
ピッチ0.50~3.00
寸法d(mm)9.525
山数48~8
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
コーナー半径(mm)0.07
寸法x(mm)1.2
寸法y(mm)1.7
穴の形状円筒穴
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC1008
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
材質鉄・SUS用コーティングチップ
仕様Cヘリオクト/チップCOAT
トラスコ品番620-0257
形状正八角形
厚さ(mm)4.58
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
仕様Cヘリオクト/チップCOAT
形状正八角形
逃げ角(度)25
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
関連キーワード