「カンシ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
セレーション切れ刃エンドミルチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番108-9562
材質IC9250
厚さ(mm)3.18
チップ形状三角形
材種IC9250
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。
トラスコ品番696-1913
コーティングTiAlN+AlTiN+TiN
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種P、M、H、S
1箱(5個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番112-4885
コーティングTiCN+TiN
適合被削材種PMKHNS
コーナー半径Re(mm)0.05
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。
勝手右
コーティングTiCN
適合被削材種PMS
コーナー半径Re(mm)0.05
重切削加工用です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番118-2168
材質IC8250
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。
トラスコ品番118-3774
材質IC9150
厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ加工用。
60°内径ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番623-4305
材質コーティング
ねじ60°
勝手右
加工深さ2
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
内径ボーリング、倣い加工用チップです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。
トラスコ品番623-4321
材質コーティング
幅(mm)3
勝手右
加工深さ1.6
ノーズ半径R(mm)0.15
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超ハイポジ切れ刃です。
用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。
仕様R0.4
トラスコ品番338-6872
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。
仕様刃先シャープ
トラスコ品番627-4994
材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
スロッター・溝入れミーリングカッター用4コーナー使いチップです。
用途スロッター、溝入れミーリングカッター用。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用ち
トラスコ品番523-6248
厚さ(mm)7.94
チップ形状80°菱形
材種IS80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
19日以内出荷
小切り込みの高送り加工用です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ