材質超硬
仕様ペンタカットチップ
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
セレーション切れ刃エンドミルです。
用途90度ヘリカルカッター
材質スチール
仕様P290カッター
セット内容レンチ、スクリュー
材質超硬
仕様IQ846チップ
トラスコ品番621-7982
セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質超硬
仕様IQ848チップ
トラスコ品番621-8237
セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.5
厚さ(mm)2.6
切刃長さ(mm)7.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状正方形90°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)16
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
形状六角形80°
材質IC830
コーナー半径(mm)1
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)4.13
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
形状正三角形
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)13
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状円筒穴
形状正方形90°
厚さ(mm)5.9
切刃長さ(mm)13
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形90°
材質IC08
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)7.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップ
トラスコ品番516-9054
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質SUS系対応コーティングチップ
溝入れ、多機能加工に最適です。最新スモウテックコーティング
用途溝入れ加工
材質最新スモウテックコーティング
トラスコ品番517-9106
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕上刃非研削。
リブ付で切削面の熱を抑制。
画像はイメージです
用途ミリング加工における粗加工用
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削
材質ステンレス
コーナーR(mm)3.0
仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)
トラスコ品番517-7162
タイプ汎用
寸法d(Φmm)12
切刃(mm)7.0
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
90°リードカッター用チップ。
左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
材質鋼用コーティングチップ
トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ