刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。
用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ旋削、ねじ切り加工用アダプタです。
用途内径溝入れ旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ旋削、ねじ切り加工用アダプタです。
用途内径溝入れ旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップPENTA34・・・
仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用
トラスコ品番620-8479
セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質スチール
幅(mm)25
全長(mm)135
高さ(mm)25
勝手左勝手
シャンク径(mm)25
クランプシステムスクリューオン
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップPENTA24・・・
セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質スチール
勝手左勝手
クランプシステムスクリューオン
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。
仕様ピコカット/チップ
勝手右
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。
トラスコ品番210-4474
材質超硬+TiNコーティング
長さ(mm)【LF】30
全長(mm)30
勝手右
最小加工径(Φmm)0.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。
材質超硬+TiNコーティング
勝手右
関連キーワード