185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカル部品 三角形シート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三角形チップ用です。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の三角形チップです。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角チップ用外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 トラスコ品番112-5514 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
29日以内出荷

深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面使い三角形チップ用です。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルフライス加工用チップ TPUN
エコ商品
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,898 税込4,288
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。90°肩削り加工対応可能です。
用途フライス加工用。 全長(mm)5.26 刃長(mm)3.5 寸法R(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 適合ホルダHM390ETP-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908 トラスコ品番338-4144 形状三角形 ピッチ(mm)6 切刃長さ(mm)12.7 ねじ山角度(°)30 穴の形状円筒穴 内接円(inch)12.7 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール 仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 角度(°)90 適合チップHM390 TP/T 0502PDR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10
エコ商品
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。フライス加工用。
1本
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05
エコ商品
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
エコ商品
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15
エコ商品
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 トラスコ品番112-5093 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
エコ商品
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
82,980 税込91,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)8 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ TPKR
フライス用汎用チップ
用途フライス用チップ 仕様DISOミーリング/チップCOAT トラスコ品番339-0063 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
9,398 税込10,338
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ TCMT-PF
エコ商品
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ TCMT-14
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,598 税込8,358
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イスカルチップ TNGG-TF
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ両面 材質IC907 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷

イスカルチップ TPUN
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ TPGH
エコ商品
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ TNGA-MC
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質IB55 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ TNGA-M3
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TNGG-PP
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 材質IC907 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

イスカルチップ TPGT-SP
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ TPGN
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ TPGN
エコ商品
(材質)。超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質IC20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)