2,017件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1(±0.1) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。 内接円IC(mm)6.34
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。 内接円IC(mm)6.34
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工 材質最新スモウテックコーティング 仕様突切用チップCOAT トラスコ品番620-9149
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。 切刃長さ(mm)L:36.6 コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種M 内接円IC(mm)16
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。 切刃長さ(mm)L:36.6 コーナー半径(mm)RE:0.8 内接円IC(mm)16
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354 トラスコ品番145-6873 厚さ(mm)3.1 寸法W(mm)3.1 寸法R(mm)0.2 切削領域中高速加工 コーナー半径(mm)0.2 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328 トラスコ品番625-0351 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 寸法d(mm)6.76 切刃長さ(mm)8 寸法r(mm)0.8 寸法F(mm)1.4 寸法l(mm)10.7 逃げ角(度)11 寸法s(mm)3.53 切削領域中低切削速度 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 種別外径ねじ用
1箱(5個)
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 種別外径ねじ用
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 寸法x(mm)1.2 寸法y(mm)1.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 トラスコ品番202-9201 種別外径ねじ用 形状三角形 ピッチ0.50~3.00 寸法d(mm)9.525 山数48~8 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.07 寸法x(mm)1.2 寸法y(mm)1.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別内径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルBSTPねじ切りチップ 16IR
エコ商品
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 トラスコ品番203-0268 種別内径ねじ用(ブリティッシュ標準管用テーパーねじ)仕上刃付き 形状三角形 寸法d(mm)9.525 山数11 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.28 寸法x(mm)1.1 寸法y(mm)1.5 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
翌日出荷

イスカルチップ DGL
エコ商品
(材質)。PVDコーティング(TiCN)。超強靭材質。断続、高送り、中低速加工切削域。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用。
材質IC328 厚さ(mm)1.4 コーナー半径(mm)0.02 穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908 トラスコ品番338-4144 形状三角形 ピッチ(mm)6 切刃長さ(mm)12.7 ねじ山角度(°)30 穴の形状円筒穴 内接円(inch)12.7 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 トラスコ品番203-0314 種別内径ねじ用 形状三角形 ピッチ0.50~3.00 寸法d(mm)9.525 山数48~8 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.05 寸法x(mm)1.2 寸法y(mm)1.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
6,798 税込7,478
翌日出荷

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908 種別外径ねじ用 形状三角形 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなバナナ形状チップの多機能工具で、Mタイプ〈焼結品〉のため工具コストを削減できます。チップ本体が湾曲しており、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上し、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。独特のバナナ形状チップで、チップが動かず確実にホルダーに固定され、横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。
用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。 トラスコ品番124-3429 長さ(mm)【LF】20.2 切込み角度(°)【KAPR】97 切削径(Φmm)【DC】16 最大切込み(mm)【APMX】8 寸法OAL(mm)31.95
1箱(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途面取り加工用。 切込み角度(°)【KAPR】45
1箱(2個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途裏面取り用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途チューブシート内径溝入れ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
44,980 税込49,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)