チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す
穴の形状-
チップブレーカ片面
ヘリターン(旋削加工用工具)
チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
用途旋削加工
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
材質最新スモウテックコーティング
仕様突切用チップCOAT
トラスコ品番620-9149
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。
研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908
トラスコ品番338-4144
形状三角形
ピッチ(mm)6
切刃長さ(mm)12.7
ねじ山角度(°)30
穴の形状円筒穴
内接円(inch)12.7
チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード