252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イスカルチップ RCMX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ VCGT-AS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-TF
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イスカルチップ RCGT
エコ商品
切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 材質IC20 形状円形 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷

イスカルチップ RCGT-AS
エコ商品
材質IC20 形状円形 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT-FW
エコ商品
形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状円形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ RNMG
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ両面 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イスカルチップ SCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)10.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT-4S
エコ商品
材質IC8150 形状円形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

イスカルチップ RCMT-SR
エコ商品
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
エコ商品
形状円形 厚さ(mm)9.4 切刃長さ(mm)20 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ CCGT-AS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ CNMX
形状菱形頂角80° 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 切刃長さ(mm)12.9 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-VL
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-NF
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-PP
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-TF
形状正三角形60° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イスカルチップ DCGT-AF
エコ商品
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質IC20 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イスカルチップ DCMT-PF
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(5個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SNMM-NM
切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-MR
逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ DNMG-VL
エコ商品
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質IC908 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DNMG-PP
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-NF
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルチップ VCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イスカルチップ TPMR
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ T490 LNMX
エコ商品
材質DT7150 形状長方形90° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イスカルチップ DCGT
逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ CCET-WF
エコ商品
形状ひし形80° 材質IC907 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 トラスコ品番338-4705 材質IC907 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1セット(10個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

イスカルチップ DCET-WF
エコ商品
材質IC907 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TPMR-PF
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)