歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途溝入れ、突切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、外径旋削・溝入・突切用チップです。
用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番623-4682
材質IC908
コーティングTiAlN
適合被削材種PMKHS
コーナー半径Re(mm)0.18
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード