厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
材種IC1030
RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーカットチップ用ブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.05
適合被削材種PMS
RoHS指令(10物質対応)対応
バー材、高硬度材、高負荷加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
小径、薄肉部品加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

突切加工用一体型ホルダ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
勝手右勝手
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)2.4
寸法W(mm)3.1
寸法H4(mm)0
取外しレンチESG-1
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9494
コーティングTiAlN+TiN
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種PMKHNS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
SGAQブレード対応 (スイス型自動盤用)ホルダーです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
材種IC1008
RoHS指令(10物質対応)対応
1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
材種IC1008
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットトップ構造です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。突っ切り・溝入れ加工用。
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
用途旋削・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
全長(mm)110
高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用ホルダーです。
用途外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番174-3376
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
突っ切り・溝入れ加工用。
仕様●原産国:イスラエル●コード番号:182-4257
アズワン品番67-9171-14
1本
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
仕様左勝手ホルダー
トラスコ品番622-0011
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高圧クーラント対応です。旋削・溝入れ加工用。
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。突っ切り加工用。
高圧クーラント対応ホルダーです。突っ切り・溝入れ加工用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ