2,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1(±0.1) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

厚さ(mm)2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354 トラスコ品番145-6873 厚さ(mm)3.1 寸法W(mm)3.1 寸法R(mm)0.2 切削領域中高速加工 コーナー半径(mm)0.2 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷

厚さ(mm)2.2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16 コーナー半径(mm)0.16 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼の中~高送り加工に適しています。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 種別外径ねじ用
1箱(5個)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)4 寸法W(mm)4.1(±0.1) 寸法R(mm)0.24(±0.05) コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ RCMT
RoHS
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状円形
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-TF
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両面4コーナー使いです。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イスカルチップ DGR
RoHS
厚さ(mm)3.1 コーナー半径(mm)0.05 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イスカルチップ DGL
RoHS
厚さ(mm)2.2 コーナー半径(mm)0.02 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ CCGT-AS
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面使いの弓型チップです。
用途ボールノーズカッター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イスカルチップ GFN
RoHS
穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅広い被削材に対応可能な中切削用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番110-5439 材質IC807 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。 材種IC908
1箱(2個)
68,980 税込75,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハイポジ強化切刃です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

カムリング用面取チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-NR
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イスカルチップ HP ADCR
RoHS
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状- 材質IC28 切刃長さ(mm)19.2 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ S845 SXMU
RoHS
8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)