53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルチップ TPGB
エコ商品
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質IC570 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イスカルチップ TPGH
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ TPGH
エコ商品
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ TPGH-R/L
エコ商品
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番108-6475 材質IC570 チップ形状ISO旋削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

イスカルチップ TPGH
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質IC570 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イスカルチップ WNMG-SF
切刃長さ(mm)6.52 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.97 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ WNMZ-LF
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-SF
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ VNMG-SF
エコ商品
形状ひし形35° 材質IC570 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 切刃長さ(mm)12.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ CNMG-SF
エコ商品
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ DNMG-SF
エコ商品
切刃長さ(mm)11.63 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ WNMZ-RF
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.4 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
1本
8,798 税込9,678
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
1本
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
1本ほか
7,798 税込8,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

45°面取りスポットドリルです。
用途面取り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ加工対応の2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番423-3375 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途高硬度材用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途高速仕上げ加工用。 材質IC902 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。
用途アルミ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじれ角45°、中心刃付です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番339-3893 刃数3枚 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

50°ねじれ角、ミディアム刃長、仕上加工用のエンドミルです。
用途仕上げ加工用。 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

38°ねじれ角の4枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。 材種IC608 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)