材質超硬
仕様P290チップ
トラスコ品番621-8202
1セット(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。
用途溝入加工用。
仕様カットグリップ
トラスコ品番198-8260
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
10コーナー使いねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工
材質超硬
厚さ(mm)2.1
切刃長さ(mm)16
ねじ山角度(°)60
穴の形状円筒穴
チップ寸法(mm)16
材質超硬
仕様IQ846チップ
トラスコ品番621-7982
セット内容レンチ、スクリュー
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質超硬
仕様P290カッター
トラスコ品番621-8288
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質サーメット
仕様ペンタカットチップ
トラスコ品番621-8598
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質超硬
仕様ペンタカットチップ
形状正五角形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。
材質超硬+鉄・SUS用コーティング
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルヘッドです。
用途エンドミル加工
材質超硬
仕様マルチマスターヘッド、IC908
タイプ4刃列
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状円形
形状長方形90°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)15
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ
形状正方形
厚さ(mm)5.56
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ