222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工 材質IC908 仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 仕様円筒シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 仕様円筒シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。
用途フライス加工用。 適合チップHTPLN-1006 寸法R(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,980 税込73,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルスロットフランジタイプです。
用途フライス加工用。
1本
98,980 税込108,878
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。 角度(°)90 適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。 角度(°)90 適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途ボーリング加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。 全長(mm)4 刃長(mm)3 寸法R(mm)0.4 コーナーR(mm)0.1 適合ホルダHM390 ETP-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

イスカルチップ OFMW
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 仕様Cヘリオクト/チップCOAT 形状正八角形 逃げ角(度)25 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR
RoHS
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 仕様円筒シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。
用途溝入加工用。 仕様Aチップ トラスコ品番201-6817 材質IC656 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

イスカルチップ IC20N
RoHS
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。
用途溝入加工用。 仕様カットグリップ トラスコ品番198-8260 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルV-LOCKチップ XNMU
RoHS
広幅総形ブランクチップです。
用途突っ切り、溝入れ加工用。 トラスコ品番111-5069 コーティングなし 適合被削材種PM 厚さS(mm)5.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

クーラント穴付きです。
用途小径加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途端面加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧クーラント対応、タンググリップチップ用アダプタです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途端面深溝加工用。 仕様端面加工用小径ソリッドバー 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー・クーラント穴付きです。
用途内径ボーリング、倣い加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径溝入れ、旋削加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径旋削、面取り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高圧クーラント対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)