幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
延性材料の中切削に対応可能です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番118-2121
材質IC830
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
低送り、低切り込み加工対応可能です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
超仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50
トラスコ品番422-7012
材質IC428
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状80°菱形
材種IC428
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。
材種IC806
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼、耐熱合金の中切削用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
厚さ(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金の中切削用です。
用途旋削加工用。
材種IC806
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼、耐熱合金の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
中切削、ダクタイル加工用です。
用途旋削加工用。
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ