(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
切削油穴付き、医療部品加工用です。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番339-7108
刃数2枚
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)31.7
適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
チップ交換式リーマー工具です。
用途貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード