28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
22,980 税込25,278
19日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途内径ねじ切り加工用。
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルホルダ
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
1個ほか
6,598 税込7,258
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チップ交換式リーマー工具です。
用途止まり穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルSMシャンクス
多完全刃列構造のため、高送り、高能率加工が可能。 豊富なヘリミルチップが使用できます。
用途フライス加工用チップ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ交換式リーマー工具です。
用途貫通穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クーラント穴付き超硬シャンクです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルシャンク
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段付き円筒シャンクです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルシャンク
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ERコレット一体型ホルダーです。
用途SDスロッターヘッド用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCMW
エコ商品
鋳鉄等の脆性材料用です。
用途旋削加工用。 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCGW-2
エコ商品
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 寸法D1(mm)4.4 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCMT-M3M
エコ商品
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 寸法D1(mm)4.4 適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード