絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
735件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    12日以内出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
    用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500色黒タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個(1台)
    12日以内出荷
    電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。材質アルミ合金製長さ(mm)1500
  • 吊るべー ツヨロン(藤井電工)

    吊るべー

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1本)
    12日以内出荷
    柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
    用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。トラスコ品番662-8495ロープ長さ(m)14
  • 尻掛ベルト ツヨロン(藤井電工)

    尻掛ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個(1本)
    12日以内出荷
    長さ調節可能です。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    用途柱上作業時に体重を腰と臀部に分散させて楽に作業するために使用します。トラスコ品番662-1594幅(mm)45色ODサイズM
  • 傾斜面作業用ベルト ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    12日以内出荷
    重作業用の幅広タイプ。2本のベルトで身体をがっちり支えます。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。付属品バックサイドベルトD環2個付き仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックル付き / バックサイドベルト幅広タイプトラスコ品番656-6163サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100バックルスチール
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用サイズS寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1100適応ウエスト(cm)85~95
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    12日以内出荷
    柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)

    昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
    用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16
  • 水平移動用親綱”GCハリップ” ツヨロン(藤井電工)

    水平移動用親綱”GCハリップ”

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本(1組)
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。大口径フック両端付です。本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に。材質ナイロン、スチール長さ(m)20フック口開き(mm)【台付側】50【本線側】50径(mm)16
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができる
    サイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構無
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    15日以内出荷
    サイズMバックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マッスルスーツ ハーネスプラス ツヨロン(藤井電工)

    マッスルスーツ ハーネスプラス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    15日以内出荷
    建設現場での高所作業の際、お手持ちの藤井電工社製ツヨロンフルハーネスX型へ取り付けて、配筋作業などのつらい前傾姿勢を長時間軽やかにサポート。1. 腰部の負担軽減 マッスルスーツ ハーネスプラスは、藤井電工製フルハーネス(背部X型)に装着する事で、高所での前傾姿勢をサポートしてくれます。2. 洗濯可能 衛生面にも配慮した設計で、簡単に洗濯が可能です。清潔を保ちつつ、常に快適にご使用いただけます。3. 軽量設計 長時間の着用でも疲れにくい、軽量で柔軟な設計が特長です。負担を感じさせることなく、自然な動きで作業をサポートします。
    用途建設資材など重量物の上げ下げに。配筋作業などの中腰・前傾姿勢維持に。長時間の中腰作業に色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)210適応身長(cm)150~200素材ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン・合成皮革・EPDM・ポリエステル・ポリアセタール
  • ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。
    仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:Lアズワン品番67-9212-66
  • 林業用ワークポジショニング用器具 WP-FC-22-W-BL5シリーズ ツヨロン(藤井電工)

    林業用ワークポジショニング用器具 WP-FC-22-W-BL5シリーズ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    22日以内出荷
    直径16mmの太いロープ採用で強度アップ。補助ベルトはクッション性のよいものを使用しています。
  • 胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    15日以内出荷
    胴ベルト型用補助ロープ、移動時の掛け替え時にご使用いただくことで無胴綱状態を防ぐことができます。スタンダードなロープ式
    仕様●ロープ(ストラップ):三つ打ち 直径11mm×長さ1000mm●人体側:補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)●構造物側:フック FS-93-1(軽量)アズワン品番67-7977-02
  • コルトリトラ ランヤード:巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    コルトリトラ ランヤード:巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    仕様●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5アズワン品番67-9212-45
  • 胴ベルト型用ランヤード ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用ランヤード ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番163-6678長さ(mm)1700(ショックアブソーバー含)色黒フック口開き(mm)【構造物側】50径(mm)32最大使用質量(kg)100
  • コアハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネスランヤードセット

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    17日以内出荷
    作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード付
    色(ランヤード)黒タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチランヤード1丁掛け
  • Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    17日以内出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    用途胴ベルト型取替用ランヤード仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)色(ランヤード)黒質量(g)約805ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700ランヤードGブレード
  • Gブレード ツヨロン(藤井電工)

    Gブレード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    17日以内出荷
    型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
    色(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付
    仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型サイズL質量(g)約2985ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレー胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックルランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
  • ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    17日以内出荷
    片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
    仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • 尻掛けベルト ツヨロン(藤井電工)
    ブラック
    ブルー

    尻掛けベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    17日以内出荷
    体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
    幅(mm)(ベルト)45(長さ調節可能)質量(g)約260
  • ノビロンランヤード汚れ防止カバー ツヨロン(藤井電工)

    ノビロンランヤード汚れ防止カバー

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    17日以内出荷
    ノビロン用の汚れ防止カバーです。特殊フィルムラミネート加工で、油や塗料の付着からランヤード表面を保護します。
    適合ノビロン32mm幅用
  • 2丁掛け用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    2丁掛け用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    17日以内出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130商品タイプツイン
  • 林業用ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)

    林業用ワークポジショニング用器具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
    仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮ベルト色青バックルスチール製フックFS-70胴ベルト幅(mm)45ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番163-6615色黄(Y)サイズM質量(g)約220ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番163-6613色黄(Y)サイズM質量(g)約270ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    色黒質量(g)約2015タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
    色DG(ダークグレー)タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)背タイプY型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有
  • スマートハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    スマートハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻取式コルトリトラ付きです。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
    トラスコ品番390-4446色黒サイズM質量(g)2000ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
  • コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス コルト+ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードサイズM質量(g)2900ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ・ノビロン
  • 黒影ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番390-4433色グレーサイズM質量(g)2500ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ+ノビロンランヤード
  • レヴォハーネス ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので持久時間が向上します。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付きです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番384-7757色黒・赤サイズM質量(g)2700ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ・ノビロン
  • コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、工具が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番390-4444色オレンジサイズM質量(g)3000ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ
  • コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス コルトリトラ オレンジ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番390-4443色オレンジサイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ
  • ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    ライトハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻き取り式コルトリトラ1個付きです。万一の墜落時、衝撃荷重は4kN以下に抑えます。
    サイズM質量(g)1600ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
  • レヴォハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番384-7755色黒・赤サイズM質量(g)2600ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ