絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: ツヨロン(藤井電工)のすべての商品

屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥259,800税込¥285,7801組当日出荷低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥549,800~税込¥604,780~1台当日出荷昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台9日以内出荷昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ使用荷重(kg)120口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
補助バンド用吊ベルト
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。適合T-565ベルト幅(mm)25
尻掛けベルト
ツヨロン(藤井電工)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。幅(mm)45質量(g)260ベルト調節可能ベルト色深緑
レヴォハーネス ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 胸D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C
ツヨロン(藤井電工)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷口開き13mmの小口径フックです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
台付けロープ
ツヨロン(藤井電工)¥4,498税込¥4,9481本17日以内出荷カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。付属品D環2個、V角環1個色BL2(紺)サイズM質量(g)795タイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅Wmm×長さLm)100×700
柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥8,898税込¥9,7881本15日以内出荷ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。仕様V角環1個、D環2個付色OD(深緑)サイズMタイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×長さL)(mm)100×700バックルスライドバックル
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら