絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ツヨロン(藤井電工)のすべての商品

ワークポジショニング用器具
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本17日以内出荷昔からご愛用頂いているオーソドックスなタイプです。用途柱上作業用仕様●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具トラスコ品番629-4616色深緑サイズMベルト胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品バックルスチール製スライドバックルフックFS-70ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)45×1200補助ベルト(mm)W85×L700適応ウエスト(cm)90~100ランヤードV角環1個・D環2個付き
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルアルミスライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルワンタッチバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
レヴォハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ 黒・赤 Mサイズ
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 黒・赤 胸D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥53,980税込¥59,3781本12日以内出荷から17日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 胸D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥53,980~税込¥59,378~1本5日以内出荷から17日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45
レヴォハーネス ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。種別ランヤード:タイプ1色黒・赤ベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト腿ベルト:V型、背中ベルト:X型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30巻取形式ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ腿バックルワンタッチ胴ベルト胴ベルトなし
レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 胸D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥44,980税込¥49,4781本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤
ツヨロン(藤井電工)¥44,980税込¥49,4781本17日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
レヴォハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 Mサイズ 胸D付き
ツヨロン(藤井電工)¥32,980税込¥36,2781本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。色黒・赤ベルト幅(mm)45ベルト腿ベルト:V型最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)45
レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 黒・赤 胸D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥38,980~税込¥42,878~1本12日以内出荷から17日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。色黒・赤ベルト幅(mm)45ベルト腿ベルト:V型胸ベルト幅(mm)45
レヴォハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 胸D付き
ツヨロン(藤井電工)¥38,980税込¥42,8781本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として。色黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチバックル
レヴォハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) 黒・赤 Mサイズ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本12日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。色黒・赤ベルト幅(mm)45ベルト腿ベルト:V型最大使用質量(kg)100胸ベルト幅(mm)30
レヴォハーネス コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。仕様ハイグレードモデル種別ランヤード:タイプ1色黒・赤ベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト腿ベルト:V型、背中ベルト:X型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30巻取形式ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ腿バックルワンタッチバックル胴ベルト胴ベルトなし
ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒)
ツヨロン(藤井電工)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷から17日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ライトハーネス ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥41,980税込¥46,1781本12日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。種別ランヤード:タイプ1色青ベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト腿ベルト:V型、背中ベルト:X型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30巻取形式ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ腿バックルワンタッチ胴ベルト胴ベルトなし
ライトハーネス ダブルランヤード付き (BK)
ツヨロン(藤井電工)¥34,980~税込¥38,478~1本12日以内出荷から17日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ライトハーネス コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本12日以内出荷必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1色青ベルト幅(mm)45ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥55,980税込¥61,5781本12日以内出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。種別ランヤード:タイプ1色ダークグレーベルト幅(mm)45種類ランヤード:コルトリトラ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト背中ベルト:Y型、腿ベルト:水平型フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックルランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ胴ベルト胴ベルト付(アルミスライドバックル)ランヤードツインランヤードタイプ
フルハーネス飛燕 コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷から12日以内出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。仕様胴ベルトタイプ:アルミスライドバックル種別ランヤード:タイプ1色ダークグレーベルト幅(mm)45種類ランヤード:コルトリトラ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ベルト背中ベルト:Y型、腿ベルト:水平型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ胴ベルト胴ベルト付(アルミスライドバックル)ランヤードシングルランヤードタイプ
フルハーネス用ロープ式ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23×1個トラスコ品番627-0890色白規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50フック軽量大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1300最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11ランヤードオーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
フルハーネス用ランヤード”コルトノビロン”
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-4121色グレー・黒フック軽量大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1600・1650最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)18・32ランヤードランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本12日以内出荷巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-5743色グレーフック軽量大口径フックランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)18ランヤード軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から12日以内出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23種別ランヤード:タイプ1色黒規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本12日以内出荷巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23仕様ツインランヤードタイプトラスコ品番629-8189種別ランヤード:タイプ1色グレー規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9フック軽量大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18ランヤード軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-4162種別ランヤード:タイプ1色グレー・黒フック口開き(mm)50フック軽量大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650・1550最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15・32ランヤードツインランヤード(ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン)
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781本12日以内出荷常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番629-3064種別ランヤード:タイプ1色グレー・黒規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50フック軽量大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650・1550最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15・32ランヤードツインランヤード(ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン)
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷SRリトラは、織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードです。SRリトラは、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-2603色グレー・黒フック軽量大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1650・1550最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15・32ランヤード常時巻取式のSRリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK)130KG対応型
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781本12日以内出荷SRリトラは、織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードです。SRリトラは、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用仕様ツインランヤードタイプトラスコ品番163-1882色グレー・黒フック口開き(mm)50フック軽量大口径SV回転フック最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15・32ランヤード常時巻取式のSRリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(SL)
ツヨロン(藤井電工)¥9,498~税込¥10,448~1本12日以内出荷使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23種別ランヤード:タイプ1色シルバー規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)100以下フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)32ランヤード伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(RE)
ツヨロン(藤井電工)¥9,498~税込¥10,448~1本12日以内出荷使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23種別ランヤード:タイプ1色赤規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)100以下フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)32ランヤード伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BL)
ツヨロン(藤井電工)¥9,498~税込¥10,448~1本12日以内出荷使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23種別ランヤード:タイプ1色青規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)100以下フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)32ランヤード伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
ツヨロン(藤井電工)¥9,498~税込¥10,448~1本5日以内出荷から12日以内出荷使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23種別ランヤード:タイプ1色黒規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)100以下フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)32ランヤード伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロープ式 柱上作業用
ツヨロン(藤井電工)¥9,198~税込¥10,118~1本5日以内出荷から12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)18最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11ランヤードオーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ、シングルランヤードタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロープ式
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781本12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23×1個トラスコ品番629-4628種別ランヤード:タイプ1色白規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50フックスチール製大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11ランヤードオーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ、シングルランヤードタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 130KG対応型
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781本12日以内出荷ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。色グレーフック軽量大口径SV回転フック最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本12日以内出荷織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番629-3008種別ランヤード:タイプ1色グレー規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)100以下フック口開き(mm)50フック軽量大口径フックランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15ランヤード常時巻取式のSRリトラタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード Gブレード(黒)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781本12日以内出荷型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番629-4656種別ランヤード:タイプ1色黒規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50フック軽量大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11ランヤード型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ、シングルランヤードタイプ
フルハーネス用ランヤード シングルランヤード Gブレード(オレンジ)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781本12日以内出荷型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番629-4552種別ランヤード:タイプ1色オレンジ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)100以下フック口開き(mm)50フック軽量大口径SV回転フックランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)11ランヤード型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
フルハーネス用”ワン・ハンドランヤード”
ツヨロン(藤井電工)¥18,980税込¥20,8781本12日以内出荷ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-0915色グレー規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品使用荷重(kg)130以下フック口開き(mm)50フック軽量大口径フックランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15ランヤード常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら