絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ツヨロン(藤井電工)のすべての商品

レヴォハーネス コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付で、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。トラスコ品番384-7758色黒・赤サイズM質量(g)1900ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
ZERO-Gハーネス用 背当てパッド
ツヨロン(藤井電工)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷背当てパッド装備により装着性が向上。 背当てパッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がありません。適合機種ZERO-Gハーネス
ZERO-Gハーネス用 マルチツールホルダー
ツヨロン(藤井電工)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷着脱式のマルチツールホルダー。腰回りの無駄スペースを利用し、収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm以下のアイテムに対応。適合機種ZERO-Gハーネス
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥41,980~税込¥46,178~1セット17日以内出荷無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。色紺タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG
ツヨロン(藤井電工)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。質量(g)約1,630ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。付属品背当てパッド質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス HG
ツヨロン(藤井電工)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から翌々日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,945ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス SG
ツヨロン(藤井電工)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。質量(g)約1,530ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
ツヨロン ZERO-Gハーネス MG
ツヨロン(藤井電工)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。付属品背当てパッド質量(g)約1,745ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
補助帯用吊りベルト
ツヨロン(藤井電工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T-565用、追加・取替え用の吊りベルト。吊りベルトが190mm~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。用途補助帯T-565用、追加・取替え用の吊りベルトです。長さ(mm)190~230(調節可能)色深緑材質(ベルト)ナイロン製材質(調節バックル)鉄製吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)¥659税込¥7251個6日以内出荷安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
97ハリップ(ロープ付)
ツヨロン(藤井電工)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷手張り専用 手軽に張れます。仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。色黒タイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。トラスコ品番161-3349質量(kg)2色ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
フルハーネスコアハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から16日以内出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。色パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。色パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
ノビロンツインランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ノビロンランヤード付で未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます。軽量型です。ブレードロープ付で手触りがよくキンクが起きにくいロープです。大口径フックには自在式スイベル付です。用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。色黒タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1700・1700最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
胴ベルト(スチールバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷スタンダードタイプの替えベルトです。トラスコ品番163-8240長さ(mm)1200色迷彩シルバー質量(g)270胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約1075タイプフルハーネス型用方式ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷から17日以内出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
黒影ハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。 腿部は水平型です。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色グレーベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
スマートハーネス ツインノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ノビロンランヤード2本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
スマートハーネス SRリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から16日以内出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式SRリトラ1個付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有色オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(Gブレード)
ツヨロン(藤井電工)¥9,898税込¥10,8881本17日以内出荷質量(g)約735タイプ胴ベルト型用フックFS-93SVランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード Gブレード(G-BRAID)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷キンクの起きないブレードロープを採用。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約740タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥199,800税込¥219,7801組当日出荷低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。 瓦に関係なく設置できます。 ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など開口寸法(mm)フック金具/350(2本)寸法(mm×m)親ロープ/12×11(2本)
フルハーネス型墜落制止用器具用パッド スマートハーネス用腿パッド
ツヨロン(藤井電工)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷クッションの入ったパッドでベルトを立体的な形状にするパッド。トラスコ品番767-4171種別腿パッド質量(g)約100
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら