絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
463件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用補助ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
    仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
  • 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン(藤井電工)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
  • 墜落制止用器具用部品フックハンガー ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用部品フックハンガー

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合50~60mm
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
    サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
  • 墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220質量(g)20仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
  • 吊り金車 ツヨロン(藤井電工)

    吊り金車

    ツヨロン(藤井電工)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • カラビナ ツヨロン(藤井電工)

    カラビナ

    ツヨロン(藤井電工)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
    用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
    ランヤード(長さ)(mm)1450ベルト幅(mm)50質量(g)約1290種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から16日以内出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約1785タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    商品タイプシングルランヤード(有効長)(mm)1700仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
  • 墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン
  • テトラブロック ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    [ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
    付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
    ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650タイプフルハーネス型用ロープ仕様ロープ式質量(g)約855ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12商品タイプダブル仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト型2丁ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ベルト型2丁ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
  • ツヨロン ペンチケース ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ペンチケース

    ツヨロン(藤井電工)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ペンチ等の工具差しに。
    用途工具差し寸法(mm)300×80質量(g)約270
  • ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
  • ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 墜落制止用器具用フックハンガー

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
    材質ナイロン樹脂トラスコ品番769-2714質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
    仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM種類巻取式ベルト色バックルスライドバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)

    ツヨロン(藤井電工)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
  • フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
    商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セットほか
    当日出荷
    タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量で邪魔になりにくい形状です。マジックテープで固定できます。
    タイプ腿パッド
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    ランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)

    取元クランプ2

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
    用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
  • 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工)

    工具吊りフック ベルト用

    ツヨロン(藤井電工)
    6,498税込7,148
    1個(1本)
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。
    トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
    ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約870種類ロープ式方式八つ打ちフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付材質(フック)アルミランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    ランヤード(長さ)(mm)1600グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-8462セット内容本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2.3ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    胴ベルト幅(mm)50質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • ツヨロン 補助帯 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 補助帯

    ツヨロン(藤井電工)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
    用途安全帯のずり下がり防止胴ベルト幅(mm)25胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)164(g)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)1200×190×15材質(ベルト)ナイロン吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
  • 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ハーネス(分離式)

    ツヨロン(藤井電工)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステルベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLL質量(g)2190ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2本
  • 操作棒 ツヨロン(藤井電工)

    操作棒

    ツヨロン(藤井電工)
    64,980税込71,478
    1本
    12日以内出荷
    カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
    仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
  • ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
    仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
  • 墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具 フルハーネス型 KITE ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
    質量(g)約1300ベルト幅(mm)45種類なし胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造(腿ベルト)水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトランヤードなし
  • 林業用ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)

    林業用ワークポジショニング用器具

    ツヨロン(藤井電工)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
    仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮ベルト色バックルスチール製フックFS-70胴ベルト幅(mm)45ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)