絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
462件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2750タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2980タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ツヨロン ペンチケース ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ペンチケース

    ツヨロン(藤井電工)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ペンチ等の工具差しに。
    用途工具差し寸法(mm)300×80質量(g)約270
  • ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
    用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
  • 木登り器 ツヨロン(藤井電工)

    木登り器

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
    付属品締付けベルト・ゴムバンド仕様4本爪トラスコ品番444-9304材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム質量(g)約1130(1セット)
  • CP昇降器 ツヨロン(藤井電工)

    CP昇降器

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
    全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
  • 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ハーネス(分離式)

    ツヨロン(藤井電工)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステルベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ
  • 操作棒 ツヨロン(藤井電工)

    操作棒

    ツヨロン(藤井電工)
    64,980税込71,478
    1本
    12日以内出荷
    カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。
    仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
  • ハーネス用ランヤード 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード 柱上作業用

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から16日以内出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
    タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ダークグレーランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有り
  • レヴォハーネス 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス 柱上作業用

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。
    黒・赤ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード
  • 柱上作業用ワークポジショニング器具 ツヨロン(藤井電工)

    柱上作業用ワークポジショニング器具

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷
    ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
  • D環止め ツヨロン(藤井電工)

    D環止め

    ツヨロン(藤井電工)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
    トラスコ品番836-6166
  • フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
    タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツインランヤード付 ワン・ハンド リトラ+ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    表:黒、裏:赤質量(g)約2625タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式/伸縮式バックルワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1050~1150mm、伸長時1500mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
    質量(g)約1855タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2050タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)

    取元クランプ2

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
    用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
  • 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト(アルミバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    3,298税込3,628
    1本
    15日以内出荷
    アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
    質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
    サイズM質量(g)約1155種類ロープ式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。 腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
    タイプライトハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし
  • 胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 LSA

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
    質量(g)約1040ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2280タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
    仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ黒/赤質量(g)約1690ベルト幅(mm)45、胸:30種類伸縮式ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • ツヨロン 安全帯用フック ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 安全帯用フック

    ツヨロン(藤井電工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
    用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
  • ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工)

    ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)

    ツヨロン(藤井電工)
    55,980税込61,578
    1台
    26日以内出荷
    昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
    用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
  • レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス 柱上作業用 胸D環付き

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    23日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル。胸D環付き
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。質量(kg)最大使用可能:130黒・赤ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)45腿バックルワンタッチ
  • 安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)

    安全帯用フック 二重外れ止め装置付

    ツヨロン(藤井電工)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト取付アダプター ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト取付アダプター

    ツヨロン(藤井電工)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    レヴォハーネス用胴ベルト取付アダプタ。胴ベルトとハーネスを一体化することにより腰道具の腰にかかる負担を軽減します。
    質量(g)300
  • ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー

    ツヨロン(藤井電工)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
    仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
  • 傾斜面作業用ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。 1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。 2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。 3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。 胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。 胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
    仕様一体型ハーネス/胸D環サイズM質量(g)約2860ベルト幅(mm)45バックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
    タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け